顔料インクなので色あせに強く、にじみに強い
サイズ中形
成分水性顔料系インク
材質(ケース)ABS樹脂、(パット)ポリウレタン
質量(g)45
盤面サイズ(mm)90×57
本体サイズ(mm)100×75
捺印後、約3秒ほどで乾きます!
乾燥時間が早く、色合いも濃いので連続した書類への捺印作業に最適です。
顔料が紙にしっかり付きますので肉感のある捺印ができます。コート紙対応可能!
顔料インクですので捺印後の耐光性と保存性に優れています。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
サイズ中形
成分油性顔料系インク
盤面サイズ(mm)52×88
本体サイズ(mm)幅78×長さ108×厚さ17
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
繰り返し・詰め替え対応
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
印面種別浸透印
寸法(mm)33×33×63
印面サイズ(mm)15
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
印面種別浸透印
寸法(mm)23.5×55×63
印面サイズ(mm)9×37
関連キーワード