簡単にのり着け作業ができる。
寸法(mm)70×40×18
質量(g)15
テープ幅(mm)6
商品タイプ本体(使い切り)
ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。
用途事務作業、資料作成、提示物などに。
材質紙
粘着力(N/10mm)4.8
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)10.6~13
ステープル足長さ(mm)6~12
質量(g)556
適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター!
ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4
最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)
付属品カッター刃(直線刃)×1個
質量(g)188
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8
裁断幅(mm)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)
細断方法スライド式
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.5
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
細断方法細断式
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。
材質紙
粘着力(N/10mm)5.5
特性強力
スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951285
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)1.2
材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
取扱説明書(1.1MB)
細断方法スライド式
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)12.7
ステープル足長さ(mm)6~10
質量(g)426
適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951294
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)2.05
材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75
適合サイズA3(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)460
取扱説明書(1.1MB)
細断方法スライド式
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.9
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)396×635×267
適合サイズA3(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)430
細断方法細断式
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。
軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。
軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。
電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。
居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)
材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り
質量(kg)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード