10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い力で約32枚までの用紙を簡単にとじる事ができます。 針の装填は本体の黒い部分を押すとマガジンが開きます。
用途用紙のとじ作業に。 適合使用針/10号針 綴じ枚数32 質量(g)108 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×80×70 最大綴じ奥行(mm)29 針装てん数(本)50
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。 幅(mm)9.4 サイズ10号針 1連接着本数50 材質軟鋼線材 針長(mm)5
1箱(1000本)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなホッチキスです。針を100本装填できます。
用途用紙のとじ作業に。 適合使用針/10号針 綴じ枚数20 質量(g)78 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×100×41 最大綴じ奥行(mm)53 針装てん数(本)100
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウ 動画あり
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)174 適合ステープル(MAX) T3
1個
749 税込824
当日出荷

大量の用紙をまとめて綴じる作業に便利です。
用途用紙のとじ作業に。 適合使用針/3号針・3号U針 綴じ枚数30~75枚(3号針使用時)、50~110枚(幅11.5mm長さ13mmの針) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×257×114 最大綴じ奥行(mm)65 針装てん数(本)100
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

デスクオーガナイザー 回転式 モノタロウ 動画あり
クルクル回るので、どの向きからでも取り出しやすいデスクオーガナイザーです。筆記用具、メモ用紙、はさみ、ホッチキス、クリップなどの文具を整理するのに最適です。
用途筆記用具や文具を整理するスタンドに。リモコンや携帯電話などのスタンドに。 材質ポリスチレン 半透明 質量(g)326 本体サイズ(mm)D161Φ×H118
1個
649 税込714
当日出荷

手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。 ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。 針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。 女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用 材質アルミ合金 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310 ステープル装填数100本(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷


タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書(4.3MB) 付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口1/4プラグ ネイル装填本数100 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)