耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ストリートエルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
関連キーワード