4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。 スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。 長さ(mm)500 幅(mm)450 厚さ(mm)5 質量(g)123 基材EPDM発泡体 粘着剤アクリル系 引張強度(MPa)0.1 粘着力(N/25mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m モノタロウ 動画あり
ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。 使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。 ゆったり接続できるケーブル長2.0m。 ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。
用途WEB会議や音声チャットに ブラック 質量(g)約42(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2 方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×130(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1k-2.2k 入力感度【マイク】-42±3dB インターフェイスUSB-A 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 取扱説明書(1.0MB) 装着方式両耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)50 イヤホン形状オーバーヘッド 音量調節
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)