「スプライス」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅
電流(A)4
最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質真鍮+錫メッキ
使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)
使用可能電流(A)4~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線0.5~2.0sq
材質黄銅
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用
主な用途結束用
連続耐熱温度(℃)105
引張強度(N/cm)10.3
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
表面処理ニッケルメッキ
あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。
材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。
最大開き(mm)70
全長(mm)280
材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
質量(g)780
表面処理ニッケルメッキ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)19.5
全長(mm)200
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)450
表面処理ニッケル処理
平行開き(mm)17.5
口幅(mm)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。
用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に
最大開き(mm)80
全長(mm)265
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)770
口幅(mm)70
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。
バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。
またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。
全長(mm)250
適合ホース外径(Φmm)12.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!
用途オイルフィルターの取り外しに
材質クロームバナジウム
全長(mm)240
適合径(Φmm)55~118
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)230
質量(g)730
有効径(Φmm)90~130
チェーン長(mm)460
適合径(Φmm)90~130
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード