「セイワ usb」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。
トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1)
通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に
入力電圧(V)DC12・DC24
色シルバー
材質ABS、アルミ
寸法(mm)Φ26×70
定格電流(A)1A、2.4A
出力電圧(V)DC5
最大電流(A)2.4A
取扱説明書(4.1MB)
1個
特価
¥579
税込¥637
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)
電源(出力)ソケット:DC12V
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(60W)
取扱説明書(1.7MB)
入力電源(V)DC12
1個
¥499
税込¥549
当日出荷