カテゴリ

  • 整備工具・収納(5)
  • 安全用品(4)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ローリング(4)
  • コンドーテック(92)
  • トヨタ(1,008)
  • Panasonic(パナソニック)(346)
  • SMC(323)
  • IKO(日本トムソン)(288)
  • ホンダ(118)
  • ネグロス電工(90)
  • スバル(77)
  • エレコム(71)
  • MAZDA(マツダ)(69)
  • ダイハツ(57)
  • エスコ(53)
  • NSP(49)
  • スズキ(46)
  • 岩田製作所(45)
  • プロトブレンボ(45)
  • いすゞ自動車(42)
  • 日野自動車(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「セパレ」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCプロテクターセパレートタイプ モノタロウPVCプロテクターセパレートタイプモノタロウ
999税込1,099
1本
当日出荷
床の配線保護に役立ちます。 中央に仕切り板がある商品になり、ケーブルの整理がしやすいタイプになります。
用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)70寸法H1(mm)12.5寸法W1(mm)40
回転モップセット 専用スペアパーツ モノタロウ回転モップセット 専用スペアパーツモノタロウ
299税込329
1パック(2枚)ほか
当日出荷
注文コード:9899009 回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプの専用スペアパーツです。
用途専用部品となりますので交換用としてご購入ください。繰り返し・詰め替え対応
回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプ モノタロウ回転モップセット 手動式ダブル セパレートタイプモノタロウ
2,190税込2,409
1個
当日出荷
バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。 モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。 モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。 マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。 脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚寸法(mm)バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300質量(kg)1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2)ライトグレー径(Φmm)モップ:約340容量(L)10ハンドル長さ(mm)1070~1280回転機構洗浄+脱水材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)、ステンレス材質(バケツ)バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス材質(モップ)マイクロファイバー取扱説明書(1.4MB)繰り返し・詰め替え対応
ドライブレコダーステッカー リフレクター付 モノタロウドライブレコダーステッカー リフレクター付モノタロウ(4件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
従来品と比べ、セパレーターが真ん中で別れるようになり、はがしやすくなりました。 後方のヘッドライトで光るリフレクター付き。 車の後部に貼ることで後方車への警戒に。
用途後続車の危険運転の抑止効果に仕様反射シート基材110μ PP+PVC寸法(幅W×高さH)(mm)105×47粘着剤アクリル系粘着剤
折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ折りたたみボックス 台車用 蓋付モノタロウ(14件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。 耐久性の高いPVC製生地を使用。 フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。 フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。 セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。 不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。 持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に種別ふた付材質本体:PVC、ベルト:PP取扱説明書(1.1MB)
足型粘着シート モノタロウ足型粘着シートモノタロウ(2件のレビュー)
449税込494
1袋(2枚)
当日出荷
足の形の粘着剤付きシートです。 工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。 カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。 サイズも大きめ26cmなので目立ちます。 裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。 屋内向きになります。
用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示材質塩ビ幅(mm)約85長さ(mm)約260厚さ(mm)約0.5取付方式シール/ステッカー
ミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付 モノタロウミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付モノタロウ(12件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。 裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。 使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。 貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。 屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用材質ポリカーボネイト厚さ(mm)約0.5仕様粘着剤付き粘着剤アクリル系
デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウデジタル台はかり セパレート型 ステンレス製モノタロウ(39件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。ひょう量(kg)0.3~200目量(kg)0.05表示形式デジタル付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)質量(g)約2.6タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり電源単3乾電池×4本(別売)精度±0.05kg材質(台)ステンレス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バックライト取扱説明書(2.4MB)ひょう量単位kg
ラインテープ トラ柄 モノタロウラインテープ トラ柄モノタロウ(23件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。トラ(黒×黄)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.13テープ長さ(m)33基材PVC粘着剤アクリル系粘着剤使用場所屋内
トラテープ クッションタイプ モノタロウトラテープ クッションタイプモノタロウ(7件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。 注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。 セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。
用途屋内用危険標示粘着剤アクリル系
オイルパンセパレーター モノタロウオイルパンセパレーターモノタロウ(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
シールパッキンなどで止めてあるオイルパンを取り外す時に便利です。 オイルパンのボルトを外した後、本製品の刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。
材質SK-5幅(mm)70厚さ(mm)16奥行(mm)24刃幅(mm)47刃厚(mm)1.6
ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼 モノタロウボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼モノタロウ(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。 クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。材質クロムモリブデン鋼
フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウフッ素樹脂ガラス粘着テープモノタロウ(41件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ウォーターセパレーター モノタロウウォーターセパレーターモノタロウ(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。取付ねじPF(G)1/4全長(mm)88ねじの種類PF(G)耐圧(MPa)0.62関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウデジタル照度計 セパレートタイプモノタロウ(12件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラインテープ モノタロウラインテープモノタロウ(58件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベアリングプーラーセット モノタロウベアリングプーラーセットモノタロウ(51件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
反射テープ トラ柄 モノタロウ反射テープ トラ柄モノタロウ(51件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示にトラテープ幅(mm)45基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)65粘着力(N/25mm)16.5
ボールジョイントプーラー モノタロウボールジョイントプーラーモノタロウ(83件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。 作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。 軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。質量(kg)1.27ボルト長さ(mm)90本体寸法(mm)160×42開口寸法(mm)0~50爪幅(mm)(先端)19
ボールジョイントセパレーター 大型車用 モノタロウボールジョイントセパレーター 大型車用モノタロウ(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。 インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。質量(kg)2.4適合車種4t車~大型車まで
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら