5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)1000 センサー人感センサー、明暗センサー 電源コード(m)3 保護等級IP44(防沫形) 取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式人感 センサー探知範囲水平約140°、最大約8m 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm)15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110 LED寿命(時間)40000 原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書(5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm)30~85 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY モノタロウ 動画あり
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在! 点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。 クギ頭に引掛けることも可能。
付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本 質量(g)105 スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE 寸法(Φ×高さH)(mm)112×36 全光束(Lm)12 機能常時点灯、センサー感知時点灯 光源0.06W LED×3個 その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可 電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時) 使用電池単4×3本(別売) 感知方式人感+明暗(PIR+CDS) 調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度 点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒 取扱説明書(3.7MB) センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウ 動画あり
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg)約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m)10/本 電源ニッケル水素 連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個)20/本 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
欠品中

乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 LED色 材質PVC 質量(kg)約1.5(電池含まず) 連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日) 寸法(Φmm×m)22×10 使用可能温度範囲-20~60℃ 電池単一電池2本(別売) LED24個 点灯方法交互点滅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

LED警告灯 電池式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 電池寿命30日(1日12時間使用時) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約140(電池含まず) 電源単1×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×252 点滅数(回/分)約110 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)6
1個
509 税込560
当日出荷