32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 差込角(mm)9.5
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに 差込角(mm)9.5 セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 差込角(mm)12.7
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ヘキサゴンソケット インパクト用 モノタロウ 動画あり
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 差込角(mm)12.7 付属品Oリング、ピン 材質SCM440 全長(mm)78 硬度50~55
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。 セット内容6.35、9.5、12.7 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm 本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5 トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3個)
889 税込978
当日出荷

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部) 差込角(mm)6.35
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ソケット 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ 動画あり
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に 差込角(mm)9.5 セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個) 質量(kg)4.5 外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
8,498 税込9,348
当日出荷

金型用カプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
取り付け形状ホース取付用 使用流体 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用 適合流体空気 ねじ径R1/4 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)57 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法TR1/4 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 取付ねじサイズRc1/4
1個
659 税込725
当日出荷

バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 取り付け形状メネジ取付用 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(Oリング)フッ素ゴム 接続形状ソケット/メネジ(F)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用 適合流体空気 ねじ径Rc1/4 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)56 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法TRc1/4 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 取付ねじサイズR1/4
1個
659 税込725
当日出荷

バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 取り付け形状オネジ取付用 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(Oリング)フッ素ゴム 接続形状ソケット/オネジ(M)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーカプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 サイズ1/4 質量(g)56 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5
1個
659 税込725
当日出荷

金型用カプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
取り付け形状オネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR1/4 ねじ径TR1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

取り付け形状メネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドハンドル T型 モノタロウ 動画あり
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに 材質クロムバナジウム鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用 適合流体空気 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角ビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
1セット(6本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用 適合流体空気 ねじ径G1/4(PF1/4) ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)17.5 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法TG1/4 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 取付ねじサイズG1/4
1個
209 税込230
当日出荷

バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+180 接続形状ソケット/メネジ(F)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 取り付け形状オネジ取付用 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など ソケットorプラグプラグ 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+180 接続形状ソケット/オネジ(M)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘックスローブビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット(6本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12 差込角(mm)12.7(1/2) 二面幅(mm)21
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷

2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に 適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2 最大トルク(N・m)677(6角ナット) 取扱説明書(0.4MB)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
取り付け形状メネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 耐圧力(MPa)1.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角ビットセット ロングタイプ モノタロウ 動画あり
建築作業はじめ、あらゆる業務作業に便利な六角穴付ねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ回しです。 ロングタイプですので狭い箇所でも作業性に優れています。
用途機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業など 硬度58-62
1セット(6本)
1,298 税込1,428
当日出荷

取り付け形状オネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 耐圧力(MPa)1.5
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)