「ソルミックス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール
名称燃料用アルコール
成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10%
化学組成CH3OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量17.7L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。
有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当をしないため、安全な作業環境整備に最適。
特定アルコールやIPAの代替用途として、アルコールランプや手作業での脱脂工程にも使用できます。
用途燃料用アルコール 金属・鉄・プラスチック部品の洗浄・脱脂 塗料・インクの洗浄 水溶性加工油や切削油の洗浄 IPA(イソプロピルアルコール)/メタノール(メチルアルコール)の代替品
帯電防止剤、抽出剤、離型剤
分野:自動車、金属加工、電子、清掃、洗浄、染料抽出、鋳物 など
名称燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ)
成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量17.7L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)50.18
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)58
効果除菌
濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
成分イソプロピルアルコール(IPA)
濃度(%)99
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
関連キーワード