空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様車輪のみ
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.05
車輪径(Φmm)218
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)81
ボス径(Φmm)37.5
許容荷重(N)830
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ空気入り
プライ2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
適合米式バルブ
材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)10
ゲージ径(Φmm)60
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10(スタートは40)
適合米式バルブ(オープンバルブ不可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ
精度(%)±20kPa
適合流体空気
ホース長さ(mm)約450
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(0.8MB)
使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10
適合米式バルブ(オープンバルブ可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプクリップチャック
精度±20kPa
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約650
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(1.6MB)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。
Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。
ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。
ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。
付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。
付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本
質量(kg)35(タイヤ含む)
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール
材質(車輪)発泡ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)600
荷台寸法(幅)(mm)850
ハンドル高さ(mm)970
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)850
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
関連キーワード