11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質HSS(SKH)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイスナット ドライブシャフト用 モノタロウ 動画あり
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
用途ドライブシャフト等のネジ山修正に 二面幅(mm)32 厚さ(mm)13.5
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。 セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個 タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT) 材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
16,980 税込18,678
当日出荷

ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正 材質SKH
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 動画あり
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。 材質スチール 厚さ(mm)12 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×80 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×200×60 材質(すべり止め)シリコンパッド
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプサーフェイス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレス製流し台です。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)6 槽内寸法(mm)527×357×150 棚板高さ(mm)170 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×690 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

ステンレス製流し台です。 バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを 防ぐことができます。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)10 槽内寸法(mm)500×400×155 棚板高さ(mm)115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

低床タイプのステンレス製流し台です。 低い位置での作業がやり易いです。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)4 槽内寸法(mm)527×357×150 ホース内径(Φmm)40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340 ホース長さ(cm)60 取扱説明書(1.4MB)
1台
9,798 税込10,778
当日出荷