ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。
用途筆記用具として
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
材質(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂
全長(mm)145
質量(g)6
方式ノック式
最大径(Φmm)10
インク油性インク
色数単色
入数(本)1
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
<使用量の目安>
30L…40g (スプーン1杯と1/3杯)
40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強)
45L…60g (スプーン2杯)
55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強)
液性弱アルカリ性
成分炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤
形状粉末
タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
適合用途作業着用
関連キーワード