ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS
色白
耐荷重(kg)200/2本使用時
取扱説明書(1.2MB)
地震の時などに活躍する家具等の転倒を防ぐ突っ張り式のポールです。
ポールを2本(H型)にすることでより強度を高めています。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
耐荷重(kg)約200/2本使用
材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS/TPE
色白
取扱説明書(7.0MB)
材質本体:PVC500D50S、グリップ&注水パーツ:POM樹脂、バンドテープ:ポリプロピレン繊維
幅(mm)200
質量(kg)本体:0.283、満水時:10
色アーミーグリーン
高さ(mm)300
奥行(mm)200
適合ポール径(Φmm)15~55
関連キーワード