簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書(0.5MB)
耐荷重(kg)70
材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール
表面処理棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装
高さ(mm)約700
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(MDF)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
総耐荷重(kg)70
折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。
便利な棚付きです。
用途会議テーブルとして
幅(mm)1800
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(天板)メラミン
天板厚さ(mm)28
材質(脚)鉄(焼付塗装)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ちょっとした作業テーブルや補助テーブルとして扱いやすい、
折たたみ式のミニテーブルです。
折りたためるので少ないスペースに収納できます。
天板はフラット仕上げなので筆記作業でガタガタになりません。
用途サイドテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きなどに。
質量(kg)3.6
高さ(mm)700
材質(本体)スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)30
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×42×835
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×400
折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。
便利な棚付きです。
用途会議テーブルとして
耐荷重(kg)30
網棚寸法(奥行D×幅W)(mm)270×1610
棚板間隔(mm)天板内側の棚の高さ:95
材質(天板)メラミン
天板厚さ(mm)18
材質(脚)鉄(焼付塗装)
取扱説明書(2.2MB)
パネルなし
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。
シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。
天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。
脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとして
セット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4
キャスターなし
使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ
天板厚さ(mm)18
塗装エポキシ粉体塗装
材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維
アジャスター調整範囲(mm)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)290~1110
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
『耐水性』と『耐衝撃性』がアップした折りたたみ式会議用テーブルです!
一般的なテーブルは貼合わせ式が多く、太陽光や雨や湿気の影響でボコボコ膨らんできた側面が段々剥がれてきますが、
天板にウレタン樹脂を一体成型にする事で、水や衝撃に強いだけでなく
側面が天板との継ぎ目が無くなり剥がれくくなる事で耐久性がアップします。
折りたたみ式の脚なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。
小物を置くのに便利な棚付きです。
国内家具メーカー製造品(日本製)。
用途会議、研修、勉強会用のテーブルとして。
材質(天板):高圧メラミン化粧板、(木口):ウレタン樹脂、(脚):スチール/メラミン焼付塗装
幅(mm)1800
高さ(mm)700
キャスターなし
天板厚さ(mm)26
収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。
車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適!
スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。
天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。
耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。
ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)100
フタフタ付き
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)400
関連キーワード