高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状角型
寸法(mm)160×45
質量(g)196
タイプ12V/24V共用
色温度(K)7000
防塵防水性能IPX8
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC10-30V
明るさ(Lm)1440
照射角45°
LED使用数(個)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IPX8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。
用途ホーンやデイライトの配線などに。
寸法(縦×横)(mm)77×36
コード長さ(mm)約500
消費電流(mA)(コイル)約135
コード2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm
使用可能電力DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可
防水性IPX4相当
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード