腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。
片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。
ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に
材質綿100%
色黒
サイズフリー
全長(cm)約36
使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。
水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。
使い捨てタイプなので、衛生的です。
両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。
用途水回り作業や汚れ防止に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
サイズフリー
幅(cm)約20
全長(cm)約40
腕の汚れや事故防止に最適。
薄型タイプで両側共にゴム仕様の商品になります。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に
材質綿100%
色黒
サイズフリー
全長(cm)約36
天然竹糸を一部に織り込んでおり、ひんやり感が味わえる腕カバーです。
吸水性、防湿性にも優れており、汗の拡散と蒸発を促し、気化熱によって冷感効果を高めてくれます。
縦横に伸びるので着脱も容易に行えます。
用途屋外などの暑さ対策として
色黒
材質レーヨン、スパン糸
幅(mm)約90
全長(mm)約300
1双
¥439
税込¥483
当日出荷
腕の汚れや事故防止に最適。
片側がタック仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。
薄型タイプでタック仕上げでズレにくく手首に優しい。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に
材質綿100%
色黒
サイズフリー
全長(cm)約35.5
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として
サイズフリー
幅(cm)20
混率(%)防炎加工綿100
全長(cm)42
袖口囲(cm)20
厚さ(cm)0.5
特性防炎
デニム(ジーンズ)素材の丈夫な腕カバーです。
生地の特性上、製造ロットにより画像のものと微妙に色が異なる場合があります。
両サイドゴム付仕様になります。
園芸や農作業などに最適な腕カバーです。
用途農作業・園芸・ガーデニングなど
仕様両側ゴム
材質綿、レーヨン、その他
厚さ(mm)0.64
色ネイビー
サイズフリー
幅(cm)約19
全長(cm)約40
1双
¥279
税込¥307
当日出荷
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
材質ケブラー(R)
サイズフリー
幅(cm)7.5(縮小時)
全長(cm)17
ゲージ数7
耐切創性EN388:2016カットレベル4/C
特性耐切創
1双
¥399
税込¥439
当日出荷
生地には綿100%を使用しており、肌触りの良い仕様になっております。
面ファスナーで着脱できる手甲カバーです。
用途土木・建築・農業・林業など
材質綿100%
色黒
サイズフリー
質量(g)約29
長さ(cm)14
混率(%)綿100
特性通気性
扇内寸(cm)23
扇外寸(cm)30.5
1双
¥749
税込¥824
当日出荷
ショートタイプの耐切創腕カバーです。
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に優れています。
(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
サイズフリー
特性耐切創
材質ケブラー(R)
幅(cm)約7.5(縮小時)
全長(cm)約11
ゲージ数7
耐切創性EN388:2016カットレベル4/C
1双
¥349
税込¥384
当日出荷
ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。
アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。
毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。
用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
材質高強力ポリエチレン+ナイロン
色グレー
サイズフリー
質量(g)約32(1枚)
規格EN388:2016
全長(cm)約30.0
耐切創性カットレベル3/X
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
生地には帆布を使用しており、丈夫な仕様になっております。
通気性に優れ、曲げ伸ばししやすい設計になっております。
用途塗装業、建築業、土木業など
材質帆布
色キナリ
サイズフリー
質量(g)150
幅(cm)(最大)約23、(最小)約14.5
長さ(cm)約53(最大)
特性通気性
紐長(cm)約53
肩紐長さ(cm)約58
1双
¥649
税込¥714
当日出荷
腕カバーの付いた耐油手袋です。
腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。
油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
用途機械工業、造船業、水産業、自動車業など
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。
バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。
またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。
全長(mm)250
適合ホース外径(Φmm)12.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
薄手の塩ビ製手袋です。肘上まであるロングタイプになります。
裾部分はゴムバンドが付いていますのでズリ落ちにくくなっています。
手袋部分も薄手でフィット感があり、エンボス加工付です。
用途農業、漁業、水産業、清掃、サービス業など
タイプ薄手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
厚手の塩ビ製手袋です。肘上まであるロングタイプになります。
裾部分はゴムバンドが付いていますのでズリ落ちにくくなっています。
手袋部分は厚手でやわらかくフィット感があり、すべり止め加工が施されています。
手袋内側には抗菌防臭効果のある裏毛を加工しています。
用途水を扱う農業、漁業、水産業、清掃、サービス業など
材質塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)
厚さ(mm)約0.6
タイプ厚手
入数(双)1
全長(cm)58
袖口仕様腕カバー付
関連キーワード