5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製 モノタロウ 動画あり
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質樹脂 質量(g)190 使用温度範囲(℃)-10~50℃ 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28 最小単位(デジタル表示)0.05 オートパワーオフ5分 気泡管水平・垂直 気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146° 測定精度(°)±0.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)77 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27 オートパワーオフ5分 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

デジタル角度計 マグネット付 モノタロウ 動画あり
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)255 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 精度±0.15° 最小読取値(°)0.05 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×59×31 防塵防水性能IP65 オートパワーオフ5分 取扱説明書(0.7MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

デジタルレベル マグネット付 モノタロウ 動画あり
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質アルミ 質量(g)290 使用温度範囲(℃)-10~50℃ 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20 最小単位(デジタル表示)0.1 オートパワーオフ5分 気泡管水平・垂直 角度精度(°)±0.2 気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573° 取扱説明書(3.9MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。 バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。 ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。 携帯に便利な収納ケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに 仕様4面マグネット付 付属品取扱説明書、収納ケース 材質アルミ(本体) 測定範囲90°×4面(360°) 質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.05 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32 オートパワーオフ5分
1台
3,998 税込4,398
当日出荷