デスクワゴンの引き出しの間仕切り用に。
用途モノタロウブランドのデスクワゴン専用の部品。
材質鉄
電源のないところでも使えて便利!
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
折りたたんで持ち運べるライト
広く照らすCOB LEDライト
明るさ切替え3段階
ACアダプターは含まれていません
用途デスクライト
付属品USBケーブル1m
材質本体ABS、透明部分PS、黒部分PS
寸法(mm)(折りたたみ時)78x78x248、(使用時)78x幅:78~212x高さ:248~410
色白
質量(g)約117(電池含まず)
スイッチタッチ式
電源DC5V(USB) または 単3形乾電池x3本(別売)
全光束(Lm)強:200、中:100、弱:30
光源3W COBx1個
使用乾電池単3形乾電池x3(別売)
光色昼白色
調光方式3段階
取扱説明書(1.5MB)
電球の種類LED
1個
特価
¥729
税込¥802
当日出荷
脇机の引き出しの間仕切り用に。
用途モノタロウブランドの脇机専用の部品。
材質鉄
幅(mm)326[315]
色黒
引き出し内の小物整理に。
用途モノタロウブランドのデスクワゴンと脇机専用の部品。
材質樹脂
色黒
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。
Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ)
Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ)
Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ)
キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
厚さ(mm)12
色ブラック
耐荷重(kg)20
材質(天板)パーチクルボード
材質(すべり止め)シリコンパッド
材質(脚部)スチール
取扱説明書(0.4MB)
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に
材質EVA
長さ(mm)300
幅(mm)400
使用温度範囲(℃)-20~70
硬度38度
用途に合わせて棚板高さを変えれます!
5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利!
足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。
用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。
ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×220×343
均等耐荷重(kg)10(1段あたり)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×247×437
取扱説明書(2.2MB)
メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。
背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。
別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。
用途短時間のデスク作業に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
種別オフィスチェア
材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
質量(kg)9.5
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×560×865~965
キャスター径(Φmm)50(幅53mm)
ロッキング方式無
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
ヘッドレストなし
組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
材質スチール
厚さ(mm)12
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×80
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×200×60
材質(すべり止め)シリコンパッド
デスクまわりに置けるくず入れです。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
材質ポリプロピレン(PP)
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
デスクまわりに置けるくず入れです。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
材質ポリプロピレン(PP)
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。
ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業
材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)
硬度HRC40
質量(g)810
プレート寸法(mm)約50×60
プレート開口値10~85mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m
材質ABS、メタルチューブ
寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)95
消費電力(W)3
スイッチプッシュ式
電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)1.0
全光束(Lm)強:180、弱:90
アーム長さ(mm)180
光源3W COB
使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)ブラック
光色昼光色(6000-6500K)
調光方式2段階
取扱説明書(2.0MB)
電球の種類LED(COB)
調光の可否2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
デスク下の空間を整理するのに最適です。
横幅はスライド式、高さは三段式で調整可能なのでお好みのサイズに変更できます。
40mmのキャスター付きなので移動もラクラク。
用途デスクの足下周辺の整理に
仕様棚板3段階調節可能(13・18・23cm)※棚板底面側
材質スチール(本体・棚板)
幅(mm)約390~610
質量(kg)約2.4
高さ(mm)約450
奥行(mm)約240
耐荷重(kg)約12
キャスターあり
キャスター径(Φmm)40
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
広めの座面でゆったりとした座り心地の肘付メッシュチェアです。
座面はモールドウレタンを採用し、すわり心地・耐久性が良いです。
背もたれはメッシュ素材を採用。
座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。
肘掛は折りたたむことが出来るので、デスクにスッキリ収納できます。
【モールドウレタンとは】
造りたい形状の鋳物を作りその中にウレタンの液を注入し
短時間で発泡させて作るウレタン製造方法の一つ。
耐久性と信頼性を求められる際に広く使われ、公共の椅子、自動車の座席などに使用されています。
型くずれしにくく耐久性に富んでおり、弾力性があり品質の維持・信頼性に優れています。
用途OAチェアとして
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
種別オフィスチェア
材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)/5脚ベース:ナイロン/キャスター:ナイロン/シリンダー・座鉄板:スチール/背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
質量(kg)9.7
色黒
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×890~980
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×470
ヘッドレストなし
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)約2.6
色黒
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561
アーム長さ(mm)376
取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40
軸数4軸
液晶モニター1面
対応インチサイズ17~32
可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書(2.4MB)
対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)2.2
色黒
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)2~9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570
アーム長さ(mm)506
取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45
軸数5軸
液晶モニター1面
対応インチサイズ17~32
可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書(2.5MB)
対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。
2重のハニカム構造なので通気性もクッション性も抜群。
尾骨保護加工付き。
オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。
すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィスチェア・自動車の座席・車椅子などに。
長時間のデスクワークに。運転される方に。膝を突いて行う作業に。
材質TPE(サーモプラスチック エストラマー)
質量(g)約1160
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)465×445×30
1枚
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
幅広サイズで厚みがあり使い心地が良い
あらゆるタイプのマウスに対応
裏面はゴム素材でデスクからズレにくく安定したマウス操作が可能
エッジはステッチ加工で、ほつれにくくなっています
適合光学式・レーザー式マウス
材質表面/布、裏面/天然ゴム
色ブラック
質量(g)90
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×225×4
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
関連キーワード