「デスク台」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
材質スチール
厚さ(mm)12
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×80
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×200×60
材質(すべり止め)シリコンパッド
ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。
Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ)
Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ)
Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ)
キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
厚さ(mm)12
色ブラック
耐荷重(kg)20
材質(天板)パーチクルボード
材質(すべり止め)シリコンパッド
材質(脚部)スチール
取扱説明書(0.4MB)
簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書(0.5MB)
耐荷重(kg)70
材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール
表面処理棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装
高さ(mm)約700
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(MDF)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
総耐荷重(kg)70
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。
360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。
設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台
材質樹脂ABS
寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240
組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
机の上をスッキリ片づけることが出来る
テープカッターが付いたデスクオーガナイザーです。
用途事務用品などの保管に
色クリアー
材質ポリスチレン
質量(g)303
適合テープ外径(Φmm)45
適合テープ芯内径(Φmm)25
適合テープ幅(mm)12~18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×122×90
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
ホットブロー(℃)約600
使用時間(分)約60(出力レバー中間時)
セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ
全長(mm)260(キャップ装着時)
質量(g)115(キャップ装着時)
グリップ径(Φmm)28
方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)
使用ガスガスライター用
ガス充填量(mL)22
熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当
取扱説明書(18.6MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード