「トイレ 配管 つまり」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性酸性
成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別液体
材質ポリプロピレン
液色無色
pH値0.5以下
使用の目安約300~500g/1回
使用場所トイレ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
手動タイプのドレンクリーナーです。
7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に
材質ハイカーボンスチール
質量(kg)1.7
ワイヤー径(Φmm)6.3
ワイヤー長さ(m)7.5
適合パイプ径(Φmm)38~76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード