11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4 耐荷重(kg)100(均等荷重時) キャスター径(Φmm)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370) トレー外寸(mm)358×380
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

お好みの高さに調整可能。 お尻にフィットする座面形状 樹脂製で汚れても拭きやすい! 5つの自在キャスターで安定。
用途自動車整備時などの作業チェアとして 付属品カップホルダー(内径84×68mm)×2 質量(kg)7 高さ(mm)510~640(キャスター含む) 車輪幅(mm)25 耐荷重(kg)100(座面)、0.5(トレー上段)、20(トレー下段) 材質(キャスター)TPR 材質(シート)PE キャスター径(Φmm)75 材質(トレー)PP 座面厚(mm)30 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×390 取扱説明書(1.1MB) トレー寸法(mm)上段内径:275×170×35、下段内径:445×255×30~50(3分割)
1脚
13,980 税込15,378
当日出荷

取扱いが簡単なマグネットシートタイプ。 半月ごとに管理ができて便利。 マグネットイレーザー1個、マグネット付ペントレー1個付き。
用途スチール製ボードなどに貼って予定管理用に。 付属品ペントレー(グレー)、黒板消し(ブルー) 材質表面:PETフィルム裏面:マグネット 厚さ(mm)0.85 質量(kg)1.5 タイプ月予定表 寸法(幅W×高さH)(mm)600×900
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

5S管理マット モノタロウ 動画あり
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に 材質EVA 長さ(mm)300 幅(mm)400 使用温度範囲(℃)-20~70 硬度38度
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に 仕様トレーにはゴム製シートが付いています。 質量(kg)15.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含) ストッパーあり(×2) トレー深さ内寸(mm)56 天板厚さ(mm)0.8 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段) フレーム厚さ(mm)1.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在キャスターで、座ったままでの移動が簡単です。 ボールベアリング入りの引出し3段とスプレー用トレーがあり、工具と一緒に移動できます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
用途作業チェアとして。 付属品六角レンチ(5mm)×1本 材質鋼(本体)、PE(シート)、PP(キャスター) 質量(kg)7.8 キャスター径(Φmm)75 引出し内寸法(mm)152×299×40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×400×390 総耐荷重(kg)100 引出し耐荷重(kg)7(1段)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 シート印刷タイプ。版下・版代無料!! 単色印刷(インクの色は白のみとなります)。 デザインはご相談ください。ロゴ・イラスト等印刷の際は、イラストレーター等のデータをご用意下さい。(jpg等の画像では印刷用のデータに変換出来ない場合がございます。) 小ロットから対応。メーカー独自のインクジェットプリントを使った直接印刷で、印字が鮮やかで耐久性にも優れます。内側に名刺ポケットが付いてます。
仕様名刺ポケット1ヶ所付 材質塩ビ・色生地シボ入り 寸法(高さH×幅W)(mm)(車検証入れ)220×312 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(20枚)ほか
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)