3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)1150 吐出口径(Φmm)22.5 吸入管径(mm)25.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
欠品中

適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 成分純水(脱イオン水)100% pH値5.0~7.0 導電率1.0μS/cm以下 保管環境暗所保管、室温 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
2,698 税込2,968
翌日出荷