高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)グリーンガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工業用扇風機の巻込み防止ネットです。
羽根径45~50cmまでの扇風機に取付ができます。
裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止
材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン
適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm
取扱説明書(1.7MB)
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
種別ネガ
材質MNP30(サーメット)
形状正三角形60°
被削材P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)16.5
切削領域精密仕上げ
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
コーナー半径rc(mm)0.4
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。
単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。
用途単管を地中に打ち込む際に使用
材質スチール
適合Φ48.6単管
タイプ座金
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用
種別ネガ
材質MTR3020
形状ひし形80°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~0.15
穴の有無あり
適合被削材種P鋼:P15~P30
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面MBG
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用
種別ネガ
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~0.15
穴の有無あり
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)16
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質BG3020
適合被削材種P鋼:P15~P30
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ両面
種別ネガ
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
コーナー半径rc(mm)0.8
穴径d1(Φmm)5.16
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用
種別ネガ
形状六角形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~0.15
穴の有無あり
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)8
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質BG3020
適合被削材種P鋼:P15~P30
関連キーワード