薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。
農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。
土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。
除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります)
無登録希釈除草剤。
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。
剤形シャワー剤
適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面
成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ
農耕地/非農耕地非農耕地用
・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。
・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。
・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。
・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。
・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。
・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。
用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り
成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%
有効期間成分持続:約3~6ヶ月
性状類白色細粒
適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等
農林水産省登録第(号)23283
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ
剤形粒剤
効果30日前後
農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(3kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。
水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。
無登録除草剤(非農耕地用)
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)
成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤
タイプ非農耕地用無登録除草剤
適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
関連キーワード