「ネコ車 タイヤ」の検索結果
特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)2.2
車輪径(Φmm)356
車輪幅(mm)76
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ
材質(タイヤ)ポリウレタン
車輪径(Φmm)360
車輪幅(mm)70
耐荷重(kg)100
車軸径(mm)15
材質(ホイール)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ
材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト)
質量(kg)約3
車輪径(Φmm)365
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スチール製の深型一輪車です。
土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に
寸法(mm)830×510×270(バケット部分)
全長(mm)1240
質量(kg)14.25
色紺色
車輪径(Φmm)355
材質(本体)スチール
材質(車輪)スチール+ゴム
容量(L)約60
全幅(mm)530
積載荷重(kg)120
全高(mm)620
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様車輪のみ
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.05
車輪径(Φmm)218
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)81
ボス径(Φmm)37.5
許容荷重(N)830
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ空気入り
プライ2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード