紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)205(先端キャップ除く)
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)約250
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)265
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレス製の火ばさみです。
ゴミ拾いや炭を掴んだりするのに便利です。
先端部ギザギザ加工で確実に掴めます。
用途ゴミ拾いや炭掴みなど
幅(mm)約22
材質ステンレス
厚さ(mm)約1
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断
全長(mm)178
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)約66
刃厚(mm)2.3
ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種
硬度HRC53±2
1丁
¥859
税込¥945
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
バネ付きハンドルで作業が楽にできます。
錆びにくいステンレスブレードです。
用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
全長(mm)200
質量(g)187
刃長(mm)75
切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10
刃厚(mm)4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。
すべて金属製なので煮沸消毒も可能。
切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。
全長(mm)190
色シルバー
質量(g)140.9
板厚(mm)2.6
材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)
材質(ハンドル部)ステンレス(SUS420J2相当)
刃渡り(mm)62
刃部加工ギザ刃加工
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。
刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断
材質ステンレス鋼(420J2)
全長(mm)205(先端キャップ除く)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。
ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。
ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。
全長(mm)208
刃長(mm)50
材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR
質量(g)174
切断能力(mm)(ワイヤー)2.5
刃部硬度HRC50~54
刃厚(mm)3.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード