10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
型式片面2方差し(ハンドリフト対応) 質量(kg)4 積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

シリコン製の耐熱鍋掴みです。ハーフサイズでコンパクトで扱いやすいです。オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものをつかむのに大変便利です。フックを掛ける穴付きで収納するのに便利です。
用途オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものの掴みに 材質シリコン レッド 質量(g)50/1個あたり 寸法(縦×横)(mm)82×113 耐熱温度(℃)230
1セット(2個)
639 税込703
当日出荷

エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウ 動画あり
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング) 全長(mm)130/90 材質クレイトンラバー(TPR) 幅(mm)59 ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジョイントパレット 高床式スノコタイプ モノタロウ 動画あり
ハーフサイズは小さな場所にも対応 レギュラーサイズはハーフサイズ2枚分の大きさ 通気性が良い厚さ70mmの高床式タイプ 継ぎ足して使用が出来るジョイント式 プラスチック製なので丈夫で長持ち
用途通気性が良く掃除に便利な高床式タイプで、継ぎ足しが可能なジョイント式です。 押し入れ・クローゼットの収納に便利なプラスチック製のすのこです。 バルコニーやベランダの水ハケや水濡れ防止にも便利です。 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)80 アイボリー
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールボックス 耐荷重500kg モノタロウ 動画あり
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト! イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。 便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。 パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに 仕様トレー用仕切板2枚付き 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 質量(kg)2.71 材質(本体)PP 質量(g)約2710 タイプ中皿あり 容量(L)30 耐荷重(kg)500 フタあり 収納量最大収納質量:20kg 最大積載段数3段 外寸法・幅(mm)518 外寸法・高さ(mm)345 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)360 フタの種類バックル式 トレー寸法(mm)約414×148×66
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。 3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
用途養生・梱包材・教材として 材質C5AF(厚さ約5mm) 入数(枚)1セット(40枚) サイズ(mm)910×910
1セット(40枚)
5,198 税込5,718
当日出荷

片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。 また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。 南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。 折り畳み可否不可 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)445
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ 動画あり
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH)0.00~14.00 付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×H170 質量(g)約87(電池含む) 電源CR2032リチウム電池×2個 サンプリング3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。 付属品ネジ3個付 形式ハーフドーム 取付場所 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)スチール ミラー形状1/4球 使用場所室内専用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)