電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255
色半透明
成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン
使用温度範囲(℃)-40~260
比重1.01
不揮発分0.2%(200℃、1h)
誘電率3.0%(100Hz)
離油度(%)0.6(200℃、1h)
危険物の類別非危険物
散逸率0.0001%(100Hz)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
絶縁耐力500Volts/Mil
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
商品タイプシリコングリース
1本(85g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
関連キーワード