「バイク用電球」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
使用箇所ヘッドランプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
色クリア
タイプダブル球
定格電圧(V)12
口金BAY15d
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
ガラス球形式S25
関連キーワード