クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ねずみ鋳鉄
全長(mm)155
口開き(mm)50
口深(mm)30
全高(mm)185
アンビル(mm)41×28
最大締圧力(kN)4
リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)230
質量(g)730
有効径(Φmm)90~130
チェーン長(mm)460
適合径(Φmm)90~130
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
関連キーワード