国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)(ウール)5
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。
機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ極細目
内径(Φmm)50
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
国内メーカー製造の高品質商品
ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80
厚さ(mm)10
内径(Φmm)9
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ細目
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ中目
内径(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
寸法(Φmm)50
適合本体M1218、M2214、M1216
1パック(3枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用
外径(Φmm)150
厚さ(mm)30
内径(Φmm)30
取付け方法マジック式
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6
タイプ細目
内径(Φmm)22
取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6
タイプ中目
内径(Φmm)22
取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。
タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。
凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。
外径(Φmm)185
厚さ(mm)35
タイプ細目
内径(Φmm)20
取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
外径(Φmm)50
厚さ(mm)20
タイプ中目
取付け方法マジック式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。
メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。
外径(Φmm)170
厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5
タイプ細目
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
外径(Φmm)185
タイプ細目
内径(Φmm)20
取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊なウレタンを使用しているので粘りがあって研磨力も高いです。
メーカーハードタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩
外径(Φmm)170
厚さ(mm)全体:22.5・スポンジ部のみ:15・毛丈:5
タイプ中目
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
M1218、M2214、M1216用のマジック式ペーパーです。
用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
寸法(Φmm)50
適合本体M1218、M2214、M1216
国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド
寸法(Φmm)150
材質ゴム
色黒
ねじピッチ2.0
接続サイズ(mm)16
危険物の類別非危険物
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
仕様シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2
全長(mm)125
質量(g)340
使用空気圧力(MPa)0.55
空気消費量(m3/min)0.37
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)5
パッドサイズ(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(9.9MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード