カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(149)
  • WPH(123)
  • 東栄管機(95)
  • カクダイ(88)
  • セキスイ(85)
  • シーシーアイ(84)
  • 川西水道機器(70)
  • GAONA(ガオナ)(66)
  • RS PRO(66)
  • INAX(LIXIL)(59)
  • ミヤコ(52)
  • カンツール(37)
  • 前澤化成工業(31)
  • エスコ(29)
  • アウス(23)
  • SUGICO(スギコ)(22)
  • アズマ工業(12)
  • 東栄工業(12)
  • アルテック(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パイプ 排水」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ モノタロウ乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプモノタロウ(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 コードの巻取り、開放操作が簡単です。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン質量(kg)約6.2タイプ乾湿両用型電源(V)AC100コード長さ(m)5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200集塵容量(L)20風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6取扱説明書(4.2MB)
パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ モノタロウパイプ洗浄剤 顆粒状タイプモノタロウ(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(600g)
当日出荷
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。 化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。 顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。種別顆粒状使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。標準使用量約150g成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム外観白色細粒状液性アルカリ性(pH12)商品タイプ業務用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VU管 1M×4本モノタロウ
1,398税込1,538
1セット(4本)
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ塩ビパイプ VU管 4Mモノタロウ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
ガーデニングパン 樹脂製 モノタロウガーデニングパン 樹脂製モノタロウ(13件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 据え置き、埋め込み両方にて設置できます。 排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。 洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクにミカゲ材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
ドレンクリーナー 手動タイプ モノタロウドレンクリーナー 手動タイプモノタロウ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に材質ハイカーボンスチール質量(kg)1.7ワイヤー径(Φmm)6.3ワイヤー長さ(m)7.5適合パイプ径(Φmm)38~76関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ モノタロウパイプクリーナー ワイヤー収納タイプモノタロウ(31件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに材質鋼、ABS樹脂ワイヤー径(Φmm)6取扱説明書(1.6MB)
パイプクリーナー モノタロウパイプクリーナーモノタロウ(27件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに仕様回転ハンドル付き材質ワイヤー径(Φmm)9取扱説明書(1.1MB)
パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ モノタロウパイプクリーナー 水圧洗浄タイプモノタロウ(28件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)内径×外径(Φmm)76×81適合排水管径(Φmm)16~75本体質量(kg)2.5加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら