13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパス スプリング付 モノタロウ 動画あり
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm)200 仕様先端焼入加工 材質炭素鋼 寸法A(mm)150 寸法B(mm)39 寸法C(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シャーシーブラック 水性 モノタロウ 定期注文 動画あり
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用) 乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。 成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤) 種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 ブラック(ツヤあり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状水溶性
1本(420mL)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に 付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 質量(g)約360(電池含む) 使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売) 適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V 表示6000カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45 分解能0.001mA 検波方式真の実効値(TRUE RMS) 被測定導体径最大Φ32mm 保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 極性表示自動切替 "-"符号のみ表示 サンプリング速度約 5 回/秒 使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと) 電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流 基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)] 保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤) 乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。 クリア(ツヤあり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用時にシンナー臭がなく、作業者の健康管理、職場環境を大幅に改善します。また、危険物でないため、保管も容易です。
用途自動車のシャーシー部分の防錆・防音・摩擦防止・黒色 (業務用) 成分水、スチレン・アクリル酸エステル共重合体、エタノール、イソプロピルアルコール、1-プロパール、エチレングリコールモノブチルエーテル、メタノール、カーボンブラック、その他 使用方法空気圧を0.2~0.3 MPa (2~3kg/cm2) で薄目に吹付けてください。また、スプレーパターンを狭くしていただく事を推奨しております。 種別水性・合成エマルジョン系シャーシー塗装剤 口径(Φmm)40 乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 凍結温度(℃)約-10℃前後 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(14kg)
8,998 税込9,898
当日出荷

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990 種類ロープ式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)3.5 フックNo.57F ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(ランヤード)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)1.8 ランヤード1丁掛け
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
用途各工作の補助道具として 付属品クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本 アーム長さ(mm)165 ベース寸法(mm)40×40×15 組立方法ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

2本で4色使える淡いパステルカラーの蛍光ペンのセット。 4色共、太ペンタイプ。
用途筆記作業時のマーキングに。 軸径(Φmm)11 全長(mm)141 タイプツイン 種類蛍光ペン 材質(軸)ポリプロピレン 線幅(mm)4 インク色ピンク&ブルー +グリーン&イエロー インク水性インク 色数4色 商品タイプ使い切り本体
1セット(2本)
139 税込153
当日出荷

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。 ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。 ★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m ネイビーブルー 質量(g)約2260 タイプ3ツ打 ベルト幅(mm)45 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 フックNo.57F ランヤード(有効長)(mm)1700 ランヤード(直径)(Φmm)10 適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方) 材質(ランヤード)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.2MB) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

矢印の形をしたふせんです。 文字も書けるので重要項目のチェックや資料回覧などにも便利です。 かわいらしいパステルカラー。
用途見出しや情報整理に。 材質PET パステル5色(ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、パープル) タイプ矢印 商品構成アソート 幅×長さ(mm)約8×44
1パック(240枚)
139 税込153
当日出荷

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤード(有効長)(mm)1700 仕様使用可能質量100kg/落下距離4.2m/最大自由落下距離2.3m ネイビーブルー 質量(g)約1800 タイプ3ツ打 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 フックNo.57F ランヤード(直径)(Φmm)10 適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方) 材質(ランヤード)ナイロン 取扱説明書(2.2MB) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

USBメモリー本体を万が一紛失した場合でもUSB自体に自動暗号化される、データ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。 USBメモリー本体を分解してもデータ解析困難なAES 256bitハードウェア暗号化機能搭載。 パスワードロックソフト(Mylocker)を内蔵し、設定したパスワード入力なしではデータアクセス不可能。 パスワードを6回連続で間違えるとメモリーが初期化されパスワード入力なしではデータアクセスが不可能なセキュリティ2重ロック式、万が一USBメモリーを紛失しても安心。
用途セキュリティ機能のあるUSBでデータの持ち運びに ブルー 質量(g)8 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0 キャップタイプキャップレス回転式 対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、Mac OS X 10.9~10.13 対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.6×10.6×17.1 ※本体のみ(コネクタ収納時) インターフェースUSB3.0/2.0 コネクタUSB タイプA オス セキュリティパスワード、HW暗号化(AES256bit)機能 データ転送速度最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値) 取扱説明書(1.9MB)
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)