平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。
本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。
用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして
最大電流(A)20
AWG14
関連資料(0.3MB)
線径(sq)2
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
取扱説明書(0.4MB)
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。
仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付
コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
取扱説明書(0.7MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。
セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
材質亜鉛+PC
電圧(V)12/24
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。
セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約11×8.75×3.91
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)207
材質(本体)クロムモリブデン
質量(g)126
硬度HRC40~46
開き幅(mm)17~50
材質(クリップ)ナイロン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード