カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業服(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オカムラ(岡村製作所)(1,370)
  • TAKIGEN(タキゲン)(214)
  • ビクトリノックス(206)
  • JVC(ビクター)(188)
  • ビクセン(149)
  • ベンカン(99)
  • VICTOR(花園工具)(95)
  • 岩崎製作所(56)
  • サカエ(52)
  • エスコ(51)
  • Victor(48)
  • ホシモト(42)
  • セキスイ(32)
  • ぺんてる(31)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(24)
  • PAX-ASIAN(23)
  • VICTAS(ヴィクタス)(22)
  • 川西水道機器(21)
  • ビクター(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ビク」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 1M×4本モノタロウ
969税込1,066
1セット(4本)ほか
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VU管 1M×4本モノタロウ
1,398税込1,538
1セット(4本)
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
699税込769
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
透明塩ビパイプ モノタロウ透明塩ビパイプモノタロウ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4Mモノタロウ(4件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ塩ビパイプ VU管 4Mモノタロウ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
5本指靴下 消臭 炭入り 3足組 モノタロウ5本指靴下 消臭 炭入り 3足組モノタロウ(40件のレビュー)
899税込989
1パック(3足)
当日出荷
レーヨンに消臭機能をもった竹炭が練り込まれている靴下です。 アキレス腱付近から土踏まず部分周辺に消臭機能があります。 5本指仕様なので各々の指の汗を吸収し、水虫対策などに最適です。 消臭は、臭いの元となるアンモニア、酢酸ガス、イソ吉草酸ガスの3種を試験しております。
材質綿、ポリエステル、レーヨン(竹炭繊維含)などグレー、ブラックサイズ(cm)24~27入数3足組かかとからの長さ(cm)約23指タイプ5本指
5本指靴下 かかとなし 5足組 モノタロウ5本指靴下 かかとなし 5足組モノタロウ(54件のレビュー)
589税込648
1パック(5足)
当日出荷
女性などサイズを気にせず履けるかかとなしタイプの靴下です。 5本指仕様なので水虫の予防にもなります。 甲周りと足首周りに伸縮性を持たせていますので、よりフィット感よく快適に履いていただけます。
サイズフリーサイズ
ビク特集