「ピンホールカメラ小型」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)約0.95
液晶サイズ2.4インチ
付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)330(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)90×257×42
解像度VGA(640×480)
対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)-10~50
画素数960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70
ケース質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード