7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ 定期注文 動画あり
スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。 スプレータイプですので手を汚しません。
用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に 仕様エアゾール 主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量126mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

再剥離ラベル モノタロウ 動画あり
カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応のマルチラベルです。 きれいにはがせる再剥離タイプのラベルです。 剥離紙は樹脂ラミネート加工をしていないので、そのままリサイクルできます。
厚さ(mm)(用紙)0.13 ラベル厚(mm)0.07 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザ・インクジェット(染料・顔料)
1冊(10シート)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーガン 吸上式 レバー式カップ付き セット モノタロウ 動画あり
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップが付属! 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用 塗料ノズル径(Φmm)1.4 空気使用量(L/min)約230 パターン開き(mm)180 セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)本体:460、カップ:309 供給方式吸上げ式 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 カップ容量(mL)750 所要圧縮機(kw)2.2以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 取扱説明書(2.5MB)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 シート印刷タイプ。版下・版代無料!! 単色印刷(インクの色は白のみとなります)。 デザインはご相談ください。ロゴ・イラスト等印刷の際は、イラストレーター等のデータをご用意下さい。(jpg等の画像では印刷用のデータに変換出来ない場合がございます。) 小ロットから対応。メーカー独自のインクジェットプリントを使った直接印刷で、印字が鮮やかで耐久性にも優れます。内側に名刺ポケットが付いてます。
仕様名刺ポケット1ヶ所付 材質塩ビ・色生地シボ入り 寸法(高さH×幅W)(mm)(車検証入れ)220×312 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(20枚)ほか
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

塗料カップ 吸上式 レバータイプ モノタロウ 動画あり
スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップです。
用途吸上げ式スプレーガン用 取付ネジ径G1/4(メネジ) 材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金 塗料供給方式吸上げ式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質紙タイプはボールペンはもちろん鉛筆でもご記入頂けます。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。
材質上質紙 寸法(縦×横)(mm)35×50 危険物の類別非危険物 サービス分類名入れ
1セット(200枚)
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)