超厚手タイプのクリアポケットです。
厚さ0.12mmと非常にしっかりとした作りのポケットなので
型崩れしにくく、大事な書類の収納に最適!
コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに
適合30穴/4穴/2穴
材質PP
色クリア
サイズA4収納
タイプA4収納
寸法(幅W×高さH)(mm)235×305
シート厚さ(mm)約0.12
1パック(50枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
標準タイプのクリアポケットです。
厚さ0.06mmは業界標準厚のポケットなので
よれにくくしっかり使え、品質とコストのバランスがベスト!
コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに
適合30穴/4穴/2穴
材質PP
色クリア
サイズA4収納
タイプA4収納
寸法(幅W×高さH)(mm)235×305
シート厚さ(mm)約0.06
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(100枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
薄手タイプのクリアポケットです。
薄手のため嵩張らずに収納が出来ます。
大量使用にお奨めなコスト追求商品です!
コピー用紙約1~2枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに
適合30穴/4穴/2穴
材質PP
色クリア
サイズA4収納
タイプA4収納
寸法(幅W×高さH)(mm)235×305
シート厚さ(mm)約0.04
1パック(100枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
デスク下にもデスク横にも置け、キャスター付きで便利なパンチングラックです。
デスク横に配置した場合は、下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。
オフィス以外に、リビングや店舗での収納に大活躍。
材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン
段数2
耐荷重(kg)棚板/6
キャスターあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×510
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
キャスター付きの3段式のパンチングラックです。
デスク横に置いてカタログやファイルの管理・収納に大変便利!
中段・下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。
オフィス以外でも、リビングや店舗での収納に大活躍。
材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン
材質(車輪)ナイロン
段数3
耐荷重(kg)棚板/6
キャスターあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×850
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
棚板は物が転がって落ちにくいバスケットタイプです。
バスケットの底面はメッシュタイプで通気性が良いです。
動かしやすいハンドル付きです。
ストッパー付きキャスターで安定しやすいです。
組立も簡単です。
用途デスクワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴン、キッチンワゴンとして、オフィス・店舗・倉庫など備品や道具の収納に便利です。
材質スチール
段数3
耐荷重(kg/段)8
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:393×286×67中段:403×296×67下段:413×306×67
キャスター径(Φmm)47
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×785
取扱説明書(1.4MB)
透明ポケット付きのファイルです。
収納は上から挿し込んでいただけます。
ポケットサイズ218×297mm
用途書類の整理
寸法(縦×横)(mm)307×231
材質表紙/PP、ポケット/PP
サイズA4タテ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
上段にはペントレーを標準装備しています。
下段にはA4ファイルが収納できます。
キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に
仕様ラッチ機構無し
付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター
材質/仕上スチール/粉体塗装
高さ(mm)616
奥行(mm)550
間口(mm)394
段数3段
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途に合わせて棚板高さを変えれます!
5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利!
足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。
用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。
ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×220×343
均等耐荷重(kg)10(1段あたり)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×247×437
取扱説明書(2.2MB)
コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。
1段あたりの耐荷重は70kg。
事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。
2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。
用途軽量物の保管
材質スチール
高さ(mm)1810
奥行(mm)460
間口(mm)890
棚ピッチ(mm)25
枠幅(mm)40
取扱説明書(0.8MB)
均等耐荷重(kg/段)70
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式分離型
電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示日本語、英語
画素数100万画素
映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)
取扱説明書(3.9MB)
音声ON/OFF可能
画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
録画方式ファイル構成:3分
モニターサイズ3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)約0.95
液晶サイズ2.4インチ
付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)330(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)90×257×42
解像度VGA(640×480)
対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)-10~50
画素数960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70
ケース質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード