「ファスナー」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単に書類を綴じることができます。
色アイボリー
仕様80mm間隔対応、約350枚収納、裏面粘着テープ付き
材質ポリオレフィン鋼板
全長(mm)200
脚長さ(mm)60
1箱(50本)
¥669
税込¥736
欠品中
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
まとめた物を簡単に結束できる便利な万能タイプ結束バンドです。
ゴム付きの伸縮タイプなのでしっかり固定ができます。
面ファスナーなので任意の長さで簡単に結束が出来ます。
用途荷物の結束、簡易仮止め、持ち運びに
材質(面ファスナー)ナイロン、(樹脂パーツ)ポリアセタール、(ゴム)ポリエステル
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.4
ロールタイプの粘着剤付き面ファスナーです。
粘着剤付なので、簡単に被着体への固定ができます。
箱入りタイプで保管に便利です。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに
材質ナイロン
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
粘着剤ゴム系粘着剤
使いやすい大きさにカットされているのですぐに使える面ファスナー。
ゴム系の強粘着剤付きなのでしっかり張り付き、寒い時期でも粘着力が落ちにくいです。
A面・B面それぞれ10枚入りでコストパフォーマンスに優れます。
用途部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに。
材質ナイロン
幅(mm)25
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)0.05
粘着剤ゴム系粘着剤
スタンダードな面ファスナーでとめるタイプのセイフティシューズです。
アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。
アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。
ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。
先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
用途軽作業用
色ネイビー×シルバー
足幅3E
材質(アッパー)合成皮革+合成繊維、(ソール)合成底(EVA+合成ゴム)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
標準質量(g/片足)約315
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズ。
面ファスナー仕様なので、脱ぎ履きが楽です。
軽量を重視したため、ソール(靴底)が薄い構造になっているため、屋外のハードな作業には不適で、工場内作業などがお薦めです。
アッパー部に合成皮革を使用しており、より高級感のある仕上がりとなっております。
デザイン性を重視して3E幅サイズで少し細身に作っています。
用途工場内などの軽作業用
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革(PVC)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約400(26cm)
機能軽量
材質(先芯)スチール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業
仕様面ファスナー付き
材質(甲)メリヤス
材質(掌側)豚革
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
手の平部にもアテが付いていますので耐久性があります。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
牛本革を使い柔軟性に優れていますので使用感抜群です。
摩耗性にも強いので長く使用いただけます。
手の平部から人差し指に掛けてアテ付きなので、耐久性も抜群です。
手首に面ファスナーを使用していますのでフィット性にも優れています。
用途機械作業、溶接作業、荷役作業など
材質牛本革(表革)
色ホワイト
入数(双)1
加工その他
アテ有無アテ付
袖口仕様袖なし
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
材質豚革
入数(双)1
アテ有無アテ無
袖口仕様面ファスナー付
面ファスナーで着脱でき、サイズ調整が可能です。
生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ・異物混入防止。
鉄鋼業や造船業など
丈(cm)約22
特性通気性
材質帆布
色キナリ
タイプマジック式
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
小アテ付きで親指の付け根部分の補強がされています。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納
色(本体)ブラック
材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン
付属品ストラップ、カラビナ
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150
ストラップ長さ(cm)約60~120
面ファスナーで着脱できる脚絆です。
メッシュ素材なので足がむれにくい仕様です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ防止。
材質ナイロンメッシュ
厚さ(mm)0.7
色黒
タイプマジック式
丈(cm)約18
特性通気性
水洗い可能な豚革手袋です。
甲部にはメリヤス素材を使用しているので通気性もよく快適なはめ心地です。
豚革本来の柔らかさを有しており作業性に富んでいます。
手首部は面ファスナーでフィット感もよくしっかり固定できます。
親指付け根周りは二重構造になっており耐久性を持たせています。
用途機械・土木建築・配管工事など各種作業
仕様面ファスナー付き
加工甲メリ
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
手首部に面ファスナーを使用していますので、フィット性にも優れています。
親指付け根部に小アテがついていますので耐久性があります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
導電糸を編込んだ制電環境に適したクリーンルームショートブーツです。
静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。
履き口はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。
靴底はポリウレタン素材の為、クッション性を備えています。
色ホワイト
種類クリーンシューズ
グレードクラス100
材質(アッパー)導電糸入ポリエステル100%
材質(ソール)ポリウレタン
標準質量(g/片足)約270(26cm)
機能制電、クッション性
抵抗値1.0×109Ω未満
靴タイプブーツ
導電糸を編込んだ制電環境に適したクリーンルームロングブーツです。
静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。
足首、履き口はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。
靴底はポリウレタン素材の為、クッション性を備えています。
色ホワイト
種類クリーンシューズ
グレードクラス100
材質(アッパー)導電糸入ポリエステル100%
材質(ソール)ポリウレタン
標準質量(g/片足)約290(26cm)
機能制電、クッション性
抵抗値1.0×109Ω未満
靴タイプブーツ
最も一般的なパッチン錠です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
許容荷重(N[kgf])150[15]
材質SUS304
生地には綿100%を使用しており、肌触りの良い仕様になっております。
面ファスナーで着脱できる手甲カバーです。
用途土木・建築・農業・林業など
材質綿100%
色黒
サイズフリー
質量(g)約29
長さ(cm)14
混率(%)綿100
特性通気性
扇内寸(cm)23
扇外寸(cm)30.5
1双
¥749
税込¥824
当日出荷
国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。
面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途ノイズ対策用として
色黒
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)
長さ(m)5
特性難燃
使用温度範囲(℃)-15~+70
適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
RoHS指令対応証明書(0.3MB)
内側綿仕様かつオイル加工の牛床革手袋です。汗の吸収やちょっとした防寒効果があります。
特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
手首部に面ファスナーを使用していますので、フィット性にも優れています。
親指付け根部に小アテがついていますので耐久性があります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
1双
¥499
税込¥549
当日出荷
ファスナー付ですので、簡単につなぎ合わせることが出来ます。
用途空調や換気用のダクトに
ダクト径(Φmm)320
適合ダクト320
長さ(m)5
質量(kg)約4.7
ピッチ(mm)150
使用温度範囲(℃)-20~80
ひも長(mm)1800
取付径(Φmm)340
1本
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど
幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。
既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。
本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
全長(mm)リール本体:約134
重要書類の紛失・汚れ・濡れを防ぐ、横型のファスナー付きクリアケースです。
透明性の高い国産オレフィンシート、開閉しやすい国産スライドタイプファスナーを採用し確かな品質!
用途重要書類の紛失・汚れ・濡れ防止に
材質オレフィン
厚さ(mm)0.3
タイプヨコ型
収納枚数(枚)100(コピー用紙)
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スティックファスナー(別売)をご利用いただくと書類に穴をあけてファイルできます。紙は最大2cmの厚みまで収納できます。別売のMonotaRO A4ファイルボックスに収納できます。
用途A4サイズの用紙の収納管理にお使いいただけます。
坪量(g/m2)270
質量(g/枚)50
寸法(縦×横)(mm)238(+15)×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
目付(g/m2)45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。
無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用
サイズフリー
材質綿100%
頭囲(cm)59~63
手提げ、ショルダー、リュックの3WAY仕様です。開口部がファスナーなので、工具をきちっとしまって持ち運びできます。工具用なので収納機能も充実。
用途運搬・保管に
材質(底面補強材)PE
質量(kg)約2.2
材質(本体)ポリエステル600D
耐荷重(kg)15
本体寸法(mm)約420×約220×約370
ポケット数12(内ポケット)、4(外ポケット)
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)370
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
防雨タイプの単管取付用の垂れ幕です。
下部にファスナーが付いており、中に印刷物を挿入できる優れものです。オリジナルで作成した出力紙や印刷物を挿入するのに便利です。
A3サイズまで収納できます。
単管には面ファスナーを使って巻くことができます。
取付方式垂れ幕
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95
50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)50(反射テープ)
着丈(cm)約55
適応胴囲(cm)約130まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
白衣にギャザーキャップと2層マスクがセットされた便利な商品です。
白衣前面はファスナー式になっていますので、着脱しやすくなっています。
白衣の袖口にはゴムが入っています。
胸囲に関しては、服の上からの着用を見越して数値以上にゆったりしたサイズで作っております。
3つのポケットがついていますので、手帳など収納に便利です。
用途工場内の作業者および見学者用として。
材質白衣/不織布(ファスナー除く)、ギャザーキャップ/不織布、マスク/不織布
色白
性別男女兼用
工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なクリアバッグです。
ショルダータイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利です。
ショルダーベルトは長さ調節ができます
前面にファスナー付のポケット付き。
用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。
材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチック
色クリア
ベルト長さ(mm)約600~1000
非常にやわらかくフィット感のある豚革手袋です。
面ファスナーなどで絞っていないので、脱着が容易です。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
関連キーワード
1
2
3
次へ