12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ 動画あり
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 付属品粉受け、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 適合乗用車用 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材) 材質(ゴム)シリコン 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手軽に扱える樹脂製フレームです。 裏面にマグネットが付いているのでスチール面にも取り付け可能です(300×240、450×300のみ)
用途伝言・メモ書きに 材質(表面)スチール 付属品ペントレー 種別片面 材質[表面]:スチール、[フレーム]:PVC+ABS、[芯材]:ダンボール材、【ペントレー】:PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

月の行事をバッチリ管理!横書きタイプの月行事ボードです。アルミフレーム採用で軽くて丈夫。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途月予定の管理に 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様横書き用 付属品粉受け 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・罫線あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座面上下昇降機構付き。 座面は360度回転するので作業性に優れています。 フットレスト付き。
用途工場や作業場などでの立ち作業の補助に。 仕様ガススプリング上下昇降機構 材質フレーム:スチール+クロムメッキ、張り地:ポリ塩化ビニル(PVC)、中材:ウレタンフォーム、座面(下部):合板 幅(mm)500 質量(kg)5.6 ブラック 高さ(mm)755~930 奥行(mm)485 耐荷重(kg)80 キャスターあり 背もたれあり 座高(mm)600~775 素材レザー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)ホーロー 付属品粉受け 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

月の行事をバッチリ管理! 縦書きタイプの月行事ボードです。 アルミフレーム採用で軽くて丈夫。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途月予定の管理に 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様縦書き用 付属品粉受け 材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・罫線あり 取扱説明書(1.6MB)
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームはアルミ製、芯材はPPなので軽く、堅牢なスチール黒板です。 持ち運び便利な取っ手、黒板消しとチョークが付属しています。 スチール製なので、マグネットの使用が可能です。
用途現場写真用として 仕様暗線入(5×5cm) 付属品白チョーク2本・黒板消し1個 種別緑色板面 材質(ボード)スチール、(フレーム)アルミニウム
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納時は簡単に折りたたみできます。 フレーム材質はステンレスパイプ製で錆びにくく丈夫です。 (別売の専用袋をご利用ください)
用途事務所、工場、商業施設、ホテル、病院、公共施設などでのゴミ回収などに。集積・運搬用 キャスター自在車×2個 + 自在車ストッパー付き×2個 材質パイプ:ステンレス製(25Φmm)/ キャスター:TPR樹脂 種類ダストカート 商品タイプ本体(フレーム) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手提げ付きで持ち運びに便利です。 スタンド付きで裏面には、黒板消し、マーカーを収納できるポケット付きです。
用途各種工事用撮影黒板として 付属品ホワイトボードマーカー(黒)×2本 材質(芯材)MDF、(表面)ホーロー、(フレーム)アルミ 厚さ(mm)19 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏面にスタンド付きのホワイトボードです。 取手付きで持ち運びに便利です。 ペン、黒板消しの収納袋付きです。
用途現場記録、写真撮影用に 付属品黒板消し×1個、ホワイトボードマーカー(黒)×1本 材質(芯材)MDF、(表面)ホワイトコーティング鋼板、(フレーム)アルミ
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。 布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。 取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。 材質[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板 厚さ(mm)20 高さ(mm)300 (取付時の机上からの高さ約305) 取付方式クランプ式 取付け方法ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm) 材質(パネル)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)