「ブライト」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウ 動画あり
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg)約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m)10/本 電源ニッケル水素 連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個)20/本 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
当日出荷

乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 LED色 材質PVC 質量(kg)約1.5(電池含まず) 連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日) 寸法(Φmm×m)22×10 使用可能温度範囲-20~60℃ 電池単一電池2本(別売) LED24個 点灯方法交互点滅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 寸法(mm)19×11.5 質量(kg)5(ケース除く) タイプ5g刻み 公差±3%
1ケース(5g×1000個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートドリル ロング モノタロウ 動画あり
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状なし 刃径公差(mm)h8 シャンク形状ストレートシャンク
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み モノタロウ 動画あり
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 厚さ(mm)3(テープ部含まない) 寸法(mm)19×11.5 質量(kg)約3 タイプ5g刻み 公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。 材質アルミ ブラック 質量(g)約119(電池含む) 寸法(cm)約2×2.45×15.4 波長(nm)365 電池単3形乾電池×2本(電池別売) 電池寿命(連続時間)約30分 連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分 強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm) 防水性IPX8 取扱説明書(0.6MB) 電球の種類紫外線LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アダプタ カットコーン用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウ 動画あり
カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)約72 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
1個
399 税込439
当日出荷

『のぞき見』から重要な情報をガード のぞき見防止タイプ 正面以外(左右)からの画面表示が見えにくくなり、プライバシーを守る ブラインド加工 強い刺激のブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルター ブルーライトカット約48% 周囲の映り込みを抑え画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様 のぞき見防止角度 左右約60度、計約120度
付属品貼り付けシール×8、マウンティングタブ×4組、クリーニングクロスセットX1 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.4 取付両面テープ、またはタブシール 可視光線透過率(%)75 紫外線低減機能 鉛筆硬度4H(常温) ※測定値であり、保証値ではありません。 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)1.00%以下※測定値であり、保証値ではありません 取扱説明書(3.5MB) ブルーライトカット率約48% のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール 表面処理メッキ 脚高(mm)100 扉開閉方式半開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーキングチョーク 蛍光タイプ モノタロウ 動画あり
濡れても消えないマーキングチョーク!蛍光灯やブラックライトのわずかな光で発光します。暗い場所や夕暮れ、夜間の作業に便利。油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、石などに。 材質パラフィンワックス+顔料 寸法(mm)14×111 質量(g)15 耐熱温度(℃)-15~+60
1本
119 税込131
当日出荷

カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用 材質PE 高さ(mm)285 質量(g)約60 内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
1個
369 税込406
当日出荷