「ブレスト」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モノタロウ ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用のホルダーです。
別売のミニストレッチフィルム コアレスタイプと併用することでエコで経済的。
簡単便利なブレーキ付です。
用途ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用のホルダーとして
全長(mm)225
材質PP
グリップ長さ(mm)128
適合コアレスタイプ ミニストレッチフィルム(11541759、11541768、11541777、11541786)
色黒
タイプミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用
仕様ブレーキ付
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状ホース接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状ホース接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
材質(本体)ステンレス鋼SUS304
適合流体水、蒸気、塩水、作動油など
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+180
接続形状ソケット/ホースニップル(H)
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
材質(本体)ステンレス鋼SUS304
適合流体水、蒸気、塩水、作動油など
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
材質(Oリング)フッ素ゴム
接続形状ソケット/ホースニップル(H)
関連キーワード