5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L)8 適合ポール外径(Φmm)19~23 材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1 高さ(mm)265 内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6 縦(mm)350 横(mm)350 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

PE樹脂でコンクリートを包むことにより、鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品になります。 PE樹脂のため錆が出ないので海岸付近の現場でも塩害の心配なく活躍します。 運びやすいようにもち手が付いています。
用途工事現場・作業現場の他、駐車場の仕切りや区画整理にも便利 深さ(mm)約150 穴径(Φmm)約35 材質(外側)ポリエチレン樹脂、(内側)コンクリート 質量(kg)約13.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×225×255
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L)20 適合ポール外径(Φmm)22~25 材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.2 高さ(mm)290 内寸法(mm)(差込筒口)Φ34 縦(mm)430 横(mm)430
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く ホットブロー(℃)約600 使用時間(分)約60(出力レバー中間時) セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ 全長(mm)260(キャップ装着時) 質量(g)115(キャップ装着時) グリップ径(Φmm)28 方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵) 使用ガスガスライター用 ガス充填量(mL)22 熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当 取扱説明書(18.6MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

半田こて ガス式 モノタロウ 動画あり
ガス式のためコードレスであらゆる場所で使用できます。出力が調整できます。 はんだこて、トーチ、ホットブローの1台3役です。 本体にスタンドがセットされているので使用後机等に置く事ができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、こて先 使用方法ローレットを完全に押し上げた状態で、点火口にライター等で点火。10秒位その状態を保持し、内部が赤熱化したらローレットを元の状態に戻します。炎が消えて触媒反応で排気口内部が赤熱化したら使用可能になります。炎が消えた状態(触媒反応の赤熱化)でご使用いただくことになります。 質量(g)59(本体のみ) 方式ガス触媒発熱式・手動着火式(外部点火器具使用) 熱出力直火トーチ:1300℃、はんだこて:最大約500℃(電気はんだこて30-100W相当 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(8.2MB)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷