「プリンター台 机下」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
(ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)
寸法(mm)210×90×40
測定範囲100-2000CCA
質量(g)470
公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)
適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
使用電圧範囲(V)DC8-30
ケーブル長(mm)約900
動作温度(℃)0~50
交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。
取扱説明書(12.5MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
シンプルタイプのパソコンデスクです。
キャスター付で移動も簡単。
下の棚にはプリンターや書類などを置けます。
材質棚板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン
高さ(mm)約790
奥行(mm)約500
間口(mm)約700
耐荷重(kg)上段/約20、下段/約7
キャスターあり
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
普段は折りたたんで収納!使いたい時にパッと広げるだけで使用できるワゴンです。
広めの天板サイズなのでパソコンやプリンター、本等も置け色々な使い方ができます。
ワゴンの中央には小物が置ける網カゴが付いています。
軽くて折りたためるので、自動車のトランクなどに積んで運ぶのにも便利です。
両サイドのレバーをカチッと操作するだけで簡単に折りたたむことができ狭いスペースでも収納可能。
製品は付属のキャスターを付ければすぐにお使いいただけます。
用途デスクワゴン、サイドワゴン、作業用ワゴン、サービスワゴン、催事用ワゴン、キッチンワゴンなど。
材質スチール
質量(kg)5.66
色ホワイト
段数2
耐荷重(kg/段)棚板:20、網カゴ:10
キャスター径(Φmm)50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン時:幅626×奥行377×高さ688、折りたたみ時:幅695×厚さ85×高さ875
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(網カゴ底側) 間口565×奥行160×深さ35
取扱説明書(1.4MB)
引出しなし
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
コピー用紙約165枚まで穴あけ可能な大型2穴パンチです。
大型ハンドルで力も入れやすい構造になっております。
用途紙の穴あけ作業に。
材質亜鉛合金・樹脂
質量(kg)1.6
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×147×330
穴間隔(mm)80
穴径(mm)6
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
関連キーワード