「ペン 水性 黒」の検索結果
ラバーグリップで手がつかれにくい。使いやすいノック式タイプ。
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5
材質AS PMMA TPE
全長(mm)143
質量(g)12
方式ノック式
最大径(Φmm)13
インク水性顔料
入数1本
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。
自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。
ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)
使用場所屋外用
仕様(用具の手入れ)水
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
危険物の類別非危険物
希釈液水道水(5%以内)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)