2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学式マウス モノタロウ 動画あり
材質ABS 寸法(mm)95×55×39 ブラック 質量(g)68 ケーブル長(m)約1.2 対応OSWindows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8 コネクタ形状USB Aタイプ 接続方式有線 LED色 解像度1000dpi ボタン数3個(ホイールボタン含む) インターフェイスUSB 読取方式光学式(赤色LED)
1個
539 税込593
当日出荷

ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。 Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ) Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ) Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ) キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。 厚さ(mm)12 ブラック 耐荷重(kg)20 材質(天板)パーチクルボード 材質(すべり止め)シリコンパッド 材質(脚部)スチール 取扱説明書(0.4MB)
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)