カテゴリ

  • 事務用品(3)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • コクヨ(10)
  • TRUSCO(34)
  • 日本緑十字社(4)
  • シンワ測定(7)
  • BeHAUS(5)
  • SK11(3)
  • クラウン[事務用品](1)
  • ミツヤ(13)
  • 栃木屋(3)
  • (6)
  • SMC(229)
  • BIGM(丸山製作所)(131)
  • カネテック(49)
  • エスコ(27)
  • マグネットプラン(27)
  • KTC(22)
  • CKD(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • 菱小(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マグネット 丸」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットクリップ スチール 丸型 モノタロウマグネットクリップ スチール 丸型モノタロウ
199税込219
1個
当日出荷
強力なスチール製マグネットクリップです。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質スチールシルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石材質(塗装)ニッケルメッキ特性強力
丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ丸型ライト 24LED フック&マグネット付モノタロウ
399税込439
1個
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。材質ABS寸法(mm)Φ69×37ブラック質量(g)57表面処理ラバーコート全光束(Lm)90使用電池単4形電池×3本(別売)連続点灯時間4フックフック付マグネットマグネット付取扱説明書(4.6MB)電球の種類LED
マグネットスタンド式クーラントノズル モノタロウマグネットスタンド式クーラントノズルモノタロウ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)全長(mm)374高さ(mm)取付座:28タイプ1/4システム使用温度範囲(℃)80以下内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36最小曲げ半径(mm)約33.5適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)コマ数18
マグネット トレイ ステンレス モノタロウマグネット トレイ ステンレスモノタロウ(50件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に材質SUS430吸着力(N)14.7
LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY モノタロウLEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAYモノタロウ(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在! 点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。 クギ頭に引掛けることも可能。
付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本質量(g)105スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE寸法(Φ×高さH)(mm)112×36全光束(Lm)12機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.06W LED×3個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時)使用電池単4×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒取扱説明書(3.7MB)センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED
マグネットキャッチ モノタロウマグネットキャッチモノタロウ(51件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
マグネットでビスをしっかりキャッチ! 脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して全長(mm)20質量(g)10適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚 モノタロウペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚モノタロウ(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951294 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)2.05材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75適合サイズA3(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)460取扱説明書(1.1MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚 モノタロウペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚モノタロウ(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)1.2材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)330取扱説明書(1.1MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
マグネットVブロック 縦溝型 モノタロウマグネットVブロック 縦溝型モノタロウ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
着脱は切替レバーで簡単です。 上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。幅(mm)59高さ(mm)73使用可能径(Φ)37V面角度(°)90
回転灯 電池式 モノタロウ回転灯 電池式モノタロウ(41件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。定格電圧(V)DC6形状円筒形光源LEDLED使用数(個)15高さ(mm)99使用乾電池単3形4本点灯方式手動動作回転・点滅連続点灯時間72時間
マグネットVブロック モノタロウマグネットVブロックモノタロウ(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2個)
当日出荷
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら