粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)47.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.5
引張強度(N/15mm)51.5
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)真鍮線
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.8
引張強度(N/15mm)50.6
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
関連キーワード